Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 312X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 312X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 312X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 312X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-6085473
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF380X
EAN/GTIN:
     0887111367754
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Erzielen Sie mit HP Original LaserJet Tonerkartuschen Dokumente und Marketingmaterialien in Profiqualität. Im Home-Office und im Unternehmen arbeiten Sie jederzeit produktiv, ohne Verschwendung von Zeit und Material. Die Kartuschen wurden speziell auf Ihren MFP abgestimmt.
HP 312X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF380X) - für Color LaserJet Pro MFP M476dn, MFP M476dw, MFP M476nw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
0.9 kg
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
17 %
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 4400 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro MFP M476dn, MFP M476dw, MFP M476nw
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.