Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 980 86.5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 980 Gelb Original Druckerpatrone
HP 980 Gelb Original Druckerpatrone
HP 980 Gelb Original Druckerpatrone
HP 980 Gelb Original Druckerpatrone
HP 980 Gelb Original Druckerpatrone
HP 980 Gelb Original Druckerpatrone
HP 980 Gelb Original Druckerpatrone
HP 980 Gelb Original Druckerpatrone
HP 980 Gelb Original Druckerpatrone
HP 980 Gelb Original Druckerpatrone
HP 980 Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-6085450
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D8J09A
EAN/GTIN:
     3022031996388
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 980 - 86.5 ml - Gelb - original - Tintenpatrone - für Officejet Enterprise Color MFP X585; Officejet Enterprise Color Flow MFP X585
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
24.17 cm
Transporttiefe
2.87 cm
Transporthöhe
7.16 cm
Transportgewicht
200 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
180 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb (pigmentiert)
Kapazität
86.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6600 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn, MFP X585f, X555dn, X555xh ¦ HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z ¦ HP Officejet Managed Color MFP X585dnm ¦ HP Officejet Managed Color Flow MFP X585zm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.