| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6085449 Herst.-Nr.: D8J08A EAN/GTIN: 3022031996371 |
| |
|
| | |
| Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 980 - 86.5 ml - Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet Enterprise Color MFP X585; Officejet Enterprise Color Flow MFP X585 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 24.17 cm | | Transporttiefe | 2.87 cm | | Transporthöhe | 7.16 cm | | Transportgewicht | 200 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 180 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta (pigmentiert) | | Kapazität | 86.5 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6600 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn, MFP X585f, X555dn, X555xh ¦ HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z ¦ HP Officejet Managed Color MFP X585dnm ¦ HP Officejet Managed Color Flow MFP X585zm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |