| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6084951 Herst.-Nr.: 4105721 EAN/GTIN: 4018474105721 |
| |
|
| | |
| Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit. Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Pelikan C51 - 16 ml - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon PG-512) - für Canon PIXMA MP230, MP252, MP270, MP280, MP282, MP495, MP499, MX350, MX360, MX410, MX420 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon PG-512 | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Kennzeichnung | DIN 33871-1 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 16 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2700, iP2702, MP230, MP240, MP250, MP252, MP260, MP270, MP270 Party Pack, MP272, MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX340 Office, MX350, MX350 Office, MX360, MX410, MX420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, druckerpatrone pelikan schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |