Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Monochrome ribbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6080715
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     RCT023NAA
EAN/GTIN:
     5711045930768
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kartendrucker
Diese Druckerbänder optimal unterstützen alle Funktionen der Drucker. Die Monochrombänder wurden von der F&E- und der Qualitätssicherungsabteilung bei Evolis umfassend getestet und garantieren somit für allerhöchste Druckqualität und Zuverlässigkeit.
Evolis Monochrome ribbon - Schwarz - Farbband - für Evolis Primacy 2 Simplex Expert
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 2.000 Bilder
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Evolis Primacy 2 Simplex Expert
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
CBGP0001C
ab € 39,00*
Zubehör
Evolis
CBGR0100C
ab € 29,93*
Zubehör
Evolis
CBGR0500K
ab € 10,63*
Zubehör
Evolis
R2029
ab € 11,81*
Zubehör
Evolis
R2016
ab € 44,64*
Zubehör
Evolis
R2017
ab € 39,83*
Zubehör
Evolis
R2018
ab € 28,66*
Zubehör
Evolis
R2030
ab € 24,28*
Zubehör
Evolis
R3013
ab € 36,63*
Zubehör
Evolis
R3314
ab € 42,53*
Zubehör
Evolis
R7H006NAA
ab € 38,70*
Zubehör
Evolis
RCT014NAA
ab € 6,74*
Zubehör
Evolis
RCT015NAA
ab € 18,59*
Zubehör
Evolis
RCT016NAA
ab € 54,53*
Zubehör
Evolis
RCT017NAA
ab € 43,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.