Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 1000GB SAS 7200RPM 2.5" Interne Festplatte 1 TB 2.5"
Lenovo 1000GB SAS 7200RPM 2.5" Interne Festplatte 1 TB 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6078172
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ086
EAN/GTIN:
     4053162422551
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Lenovo Gen3 - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - (CRU) - Tier 1 - für Flex System x240 M5 (2.5"); System x3850 X6 (2.5"); x3950 X6 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x240 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X6 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,84*
€ 876,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,89*
€ 869,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,51*
€ 846,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,98*
€ 812,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,37*
€ 782,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.