Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star SP712MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6077092
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39330030
EAN/GTIN:
     5711045961526
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star SP712MC - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix - Rolle (7,6 cm) - 16,9 cpi - 9 Pin - bis zu 8.9 Zeilen/Sek. - parallel
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Lokalisierung
Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
16,9 cpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 8.9 Linien/Sek. - zweifarbig - 16.9 cpi
Schnittstelle
Parallel
Zeichengrößen (mm)
1.5 x 2.42 mm, 1.2 x 2.42 mm
Spalten
35, 42
RAM
RAM Installiert (Max.)
8 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (7,6 cm), Rolle (5,8 cm), (Rolle 6,95 cm)
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
3
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
85 mm
Max. Druckbreite
63 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
76 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.085 mm
Max. Mediengröße
Rolle (7,6 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,6 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, VCCI Klasse A ITE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
2 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel ¦ 1 x Kassenschublade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980731
ab € 3,65*
Zubehör
Star
30980721
ab € 3,65*
Zubehör
Star
30980740
ab € 3,60*
Zubehör
Star
30781650
ab € 49,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.