| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6075553 Herst.-Nr.: AK-320202-050-S EAN/GTIN: 4016032298403 |
| |
|
| | |
| Dieses digitale, Full HD taugliche DVI Kabel (Dual Link), dient der Verlängerung bestehender Verbindungen von Audio/Video Geräten und Kabeln mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise zwischen PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer. ASSMANN - DVI-Verlängerungskabel - Dual Link - DVI-D (W) zu DVI-D (M) - 5 m - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Verlängerungskabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt, Leiterkabel mit Kupferkern | | Länge | 5 m | | American Wire Gauge (AWG) | 28/30 | | TMDS-Links | Dual Link | | Beschichteter Stecker | Nickel | Herstellergarantie | Service und Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL 20276 | Konnektivität | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| |