Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star TSP 654II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6072166
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39449210
EAN/GTIN:
     4951319248019
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP 654II - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, StarLine
Funktionen
Zweifarben-Thermodruck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 300 mm/Sek - 203 dpi - 8 cm Rolle
Barcodes
GS1 DataBar, QR-Code, PDF417
Spalten
48, 64
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.053 mm - 0.085 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Medien
1 Thermorollenpapier
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
2 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
20.2 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
1.72 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,69*
Zubehör
Star
99250360
ab € 8,29*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,52*
Zubehör
Star
39607820
ab € 42,53*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,81*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,91*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,11*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,52*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,76*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.