| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6071960 Herst.-Nr.: 39466010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der branchenführende API-Drucker der TSP-L10-Serie für Lotterielose/sichere Transaktionen bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit, einen internen Ticketscanner, eine Ablage für 100 Coupons sowie papiersparende Funktionen und niedrigen Stromverbrauch. Er ist damit der perfekte Drucker für das sichere Drucken von Coupons, Lotterielosen und Tickets. Die TSP-L10-Serie wurde speziell für OEMs/Systemintegratoren entwickelt, die ein gewisses Maß an Hardwareflexibilität benötigen, um andere Geräte über den USB-Hostport des TSP-L10 anschließen zu können, wie z. B. RFID-Leser. Angesichts der Linux-Star-IO- und QT-Bibliothek bietet der TSP-L10 größtmögliche Flexibilität bei der Anwendungsentwicklung. Angesichts der bekannten Herstellungsqualität von Star, einem kompakten Design mit einfach einzulegender Papierrolle, dualer Schnittstelle, USB-Hostport und Ticketablage für bis zu 100 gedruckte Belege/Tickets verbindet der TSP-L10 hohe Zuverlässigkeit mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/s. Für den hochwertigen Grafikdruck bietet der 203-dpi-TSP-L10 eine Ausgabe in bis zu 16 Graustufen sowie verschiedene Druckdichte-Einstellungen. Auch beim Drucken von Grafiken bietet er einen schnellen, effizienten Durchsatz von bis zu 300 mm pro Sekunde. Der TSP-L10 bietet integrierte Funktionen zur Erhöhung der Transaktionssicherheit, u. a. einen internen Scanner zur Echtzeit-Ticketüberprüfung, eine Rückwärtsdruckoption zum Ungültigmachen von Tickets, einen Befehlssatz für Statusrückmeldungen, einen Befehl für die Ausschalt-/Papiervorschub-Sperre, eine Druckkopf-Überprüfungsfunktion und die Verhinderung der Beschädigung des Abschneiders. Der TSPL-10 wird im Star-Grafikmodus über eine kundenspezifische Star-API gesteuert. Der TSP-L10 verfügt über einen Stromsparmodus, eine duale USB- und Ethernet-Schnittstelle und einen USB-Hostport. Star TSP-L10 - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - Rolle (8,25 cm) - 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB-Host - Cutter - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Druckertyp | Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom) | | Farbe | Grau | Drucker | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi | | Druckersprache | Star | | Schnittstelle | USB 2.0, LAN, USB-Host | | Cutter | Ja | Medienhandhabung | Mediengrößen | Rolle (8,25 cm) | | Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 200 mm | | Zulässige Medienstärke | 0.075 mm - 0.09 mm | | Max. Mediengröße | Rolle (8,25 cm) | | Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - Rolle (8,25 cm) | Netzwerk | Netzwerk | Druckserver | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | Abmessungen und Gewicht | Breite | 16.5 cm | | Tiefe | 34.3 cm | | Höhe | 27.6 cm | | Gewicht | 4.4 kg | Umweltschutzstandards | ENERGY STAR | Ja | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB host |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, star belegdrucker, bon drucker |
| | |
| |