| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6063495 Herst.-Nr.: AK-310200-050-E EAN/GTIN: 4016032286776 |
| |
|
| | |
| Reduziert äußere Störeinflüsse und ermöglicht eine gute Signalübertragung. Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor. ASSMANN - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (W) zu HD-15 (VGA) (M) - 5 m - geformt - beige Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Verlängerungskabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Beige | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 5 m | | American Wire Gauge (AWG) | 28/30 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Herstellergarantie | Service und Support | 5 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |