Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6050118
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QY776AA#ABU
EAN/GTIN:
     0887111276896
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Mini-PC
MiniPC
Nettop
Die neue HP USB-Tastatur weist ein beeindruckend widerstandsfähiges Design auf, das speziell für eine größere Benutzerfreundlichkeit und für den täglichen Gebrauch im Unternehmen konzipiert wurde.
HP - Tastatur - USB - GB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, ANSI-HFS-100, TUV GS, VCCI, ISO 9241-4, C-Tick, BSMI, FCC, KC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
43 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Eingabegerät
Breite
46.03 cm
Tiefe
16.43 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
900 g
Tastaturtechnologie
Membrane
Lokalisierung und Layout
GB
Region
Großbritannien
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.7 cm
Transporttiefe
18.9 cm
Transporthöhe
3.4 cm
Transportgewicht
0.8 kg
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Business 64-Bit-Edition
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.