| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6047179 Herst.-Nr.: AK-340100-150-S EAN/GTIN: 4016032330776 |
| |
|
| | |
| Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. ASSMANN - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 15 m - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Technologie | Doppelisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt, abschließbarer Anschluss | | Länge | 15 m | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2, UL 20276 | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |