Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datamax-O'Neil Apex 4i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6043447
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     78928U1-4
EAN/GTIN:
     4016139084695
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Datamax-O'Neil Apex 4 ist ein leichter und kompakter 4-Zol -Drucker, mit dem gestochen scharfe und klare Belege, Liefernachweise, Tickets und Rechnungen bis zu 111 mm zu einem erschwinglichen Preis gedruckt werden können, der selbst engsten Budgets gerecht wird. Der Apex 4 stellt, ohne Abstriche bei Qualität und Dauerhaftigkeit zu machen, eine Alternative zu schwergewichtigen Druckern dar, die wesentlich mehr leisten als das, was Sie benötigen. Mit seiner Robustheit gegenüber Stößen und Schlägen, die bei langen und arbeitsintensiven Einsätzen auftreten können, ist der Apex 4 dennoch leicht genug für ein komfortables Tragegefühl während des gesamten Arbeitstags. Dank den leicht zu verwendenden Funktionen und seinem langlebigen und leistungsfähigen Lithium-Ion-Akku weist der Apex 4 alle Merkmale auf, die für die steigenden Anforderungen im Einzelhandel, in der Gastronomie, bei Autovermietungen, beim Gesetzesvollzug sowie bei Außendienst- und Vertriebsanwendungen erforderlich sind.
Datamax-O'Neil Apex 4i - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,1 cm) - 203 dpi - bis zu 51 mm/Sek. - USB 2.0, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr oder 1.000.000 Zoll ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 1 Jahr oder 1.000.000 Zoll
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, Bluetooth
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, Codabar, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, Code 128B, Code 128C, Code 128A
Prozessor
Prozessor
ARM ARM7
RAM
RAM Installiert (Max.)
2 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
50.8 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Rollenkerndurchmesser
10.16 mm
Zulässige Medienstärke
0.05 mm - 0.15 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,1 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Medien
Medienrolle
Zubehör im Lieferumfang
Schulterriemen
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1, FCC Part 15 B, ISO 9001:2008, MFI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, Apple iOS 5, Apple iOS 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.6 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
751 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,10*
€ 878,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,50*
€ 871,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 725,19*
€ 862,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,15*
€ 818,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,69*
€ 786,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,28*
€ 767,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.