Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP SA-T50 150 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6042991
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     3507,HC06
EAN/GTIN:
     4011324350760
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
KMP SA-T50 - 150 g - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung CLT-M5082L, Samsung CLT-M5082L/ELS) - für Samsung CLP-620ND, 670N, 670ND; CLX-6220FX, 6250FX
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Samsung CLT-M5082L, Samsung CLT-M5082L/ELS
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
MPS-fähig
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
150 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-620ND, 670N, 670ND ¦ Samsung CLX-6220FX, 6250FX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.