Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S6621 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6039459
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000836
EAN/GTIN:
     5711045515606
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die bewährte Hi-Lift Vollmetall-Mechanik für den Farbband- und Medienwechsel wurde beim Citizen CL-S6621 mit einem doppelwandigen ABS-Gehäuse in Industriequalität kombiniert, das selbst höchster Beanspruchung standhält. Der Citizen CL-S6621 ist ein kleiner 15 cm Drucker. Überall, wo Platz sparen wichtig ist, ist der Drucker deshalb die ideale Wahl.
Citizen CL-S6621 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (17,8 cm) - 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0, seriell - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL II, DPL
Funktionen
Etikettensensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 mm/Sek - s/w
Schnittstelle
USB 2.0, seriell
Druckermerkmale
Hi-Lift-Metallmechanismus, Active Ribbon Control and Positioning System (ARCP)
Auto-Cutter
Ja
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5 - 17,8 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
168 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
178 mm x 812.8 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm, 25.4 mm
Zulässige Medienstärke
0.0635 mm - 0.254 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
50 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße
Rolle (17,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (17,8 cm)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.3 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
27.3 cm
Gewicht
7.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,02*
€ 1.237,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,37*
€ 1.229,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,98*
€ 1.199,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,75*
€ 1.183,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,68*
€ 1.175,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 138,18*
Zubehör
Citizen Systems
3430170
ab € 105,36*
Zubehör
Citizen Systems
2000448
ab € 365,37*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,14*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80005-00
ab € 226,88*
Zubehör
Citizen Systems
3000166
ab € 14,82*
Zubehör
Citizen Systems
2000451
ab € 76,90*
Zubehör
Citizen Systems
2000449
ab € 200,26*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60108S
ab € 137,93*
Zubehör
Citizen Systems
IF1-ES04
ab € 166,06*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,79*
Zubehör
ARTDEV
EDP 101-152 K40 D110 320
ab € 7,22*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-020 K40 D105
ab € 6,29*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K40 D105
ab € 4,75*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.