Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S400DT Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6039454
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000835PARC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der CL-S400DT kann sowohl mit Leporellomedien als auch Standard-Rollenmedien zum Druck von Etiketten oder Belegen betrieben werden. Das LCD-Bedienfeld ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration und blinkt rot, um den Bediener unmittelbar auf Fehlfunktionen hinzuweisen. Von der Herstellung über die Verpackung bis hin zu Einsatz und Recycling erfüllt der CL-S400DT die aktuellen Anforderungen an "grüne" IT-Produkte. Das integrierte ENERGY STAR-Netzteil ermöglicht eine äußerst effiziente Steuerung des Stromverbrauchs.
Citizen CL-S400DT - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - parallel, USB, seriell - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL II, DPL
Bildschirmauflösung
2 Zeilen x 16 Zeichen
Funktionen
Einstellbarer Abstandssensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, USB, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, HIBCC, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 3 von 9, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, ZIP, Standard 2 of 5
Schriftarten
CG Triumvirate Condensed, CG Triumvirate, CG Triumvirate Bold, OCR-A, OCR-B
Druckermerkmale
Einstellbarer Mediensensor (Adjustable Media Sensor, AMS), Hi-Lift-Metallmechanismus
Cutter
Ja
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,95 - 11,8 cm)
Medientyp
Etiketten, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
125 mm
Max. Druckbreite
104.1 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm x 812.8 mm
Max. Drucklänge
812.8 mm
Rollenkerndurchmesser
25 mm
Zulässige Medienstärke
0.0635 mm - 0.254 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19.5 mm x 6.35 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schneideeinrichtung, Papierrollenhalter
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC Part 15, EN 60950-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 – 80% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.6 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
2.68 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x parallel
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs gerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,48*
€ 688,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,30*
€ 663,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,38*
€ 632,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,24*
€ 620,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,83*
€ 599,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000411
ab € 123,97*
Zubehör
Citizen Systems
2000424
ab € 132,45*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,14*
Zubehör
Citizen Systems
3000166
ab € 14,86*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60108S
ab € 137,78*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,80*
Zubehör
Citizen Systems
PPS00585S
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.