Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S651 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6039329
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS651SNNEWH
EAN/GTIN:
     5712505725344
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Citizen CT-S651 - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - Roll (8,3 cm) - 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - Cutter - Cool White
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Cool White
Lokalisierung
Asien, Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Alarm
Barcodes
Code 93, Code 39, NW-7, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.13 x 2.13 mm, 1.5 x 3 mm
Auto-Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
4 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Roll (8,3 cm)
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
83 mm
Zulässige Medienstärke
0.065 mm - 0.15 mm
Max. Mediengröße
Roll (8,3 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Roll (8,3 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest
Enthaltene Medien
Medienrolle
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
3 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
384 KB
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
19.2 cm
Höhe
14.2 cm
Gewicht
1.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Kassenschublade - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 137,65*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66801-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-200
ab € 3,29*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66803-0
ab € 9,99*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.