Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Desktop Touchmonitors 1517L AccuTouch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6036174
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E523163
EAN/GTIN:
     7411493344022
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Elo Desktop Touchmonitors 1517L AccuTouch - LED-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen - 1024 x 768 @ 75 Hz - 300 cd/m² - 800:1 - 23 ms - VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.3 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
38.1 cm (15")
Besonderheiten
AccuTouch Five-Wire Resistive
Farbunterstützung
16,2 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
23 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.8 cm x 19.7 cm x 31.9 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
4:3
Kontrast
800:1
Native Auflösung
1024 x 768 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel
+70 / -70
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbausgleich, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit mit Touchscreen
240 cd/m²
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), AccuTouch Five-Wire Resistive Touch-Technologie
Lokalisierung
Weltweit
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.92 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.7 Watt
Stromverbrauch (typisch)
10.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
Seriell ¦ USB ¦ VGA
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Resistiv
Mechanisch
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,56*
€ 621,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,79*
€ 611,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,26*
€ 600,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,65*
€ 591,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,36*
€ 557,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000404
ab € 14,36*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E500356
ab € 57,38*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.