Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-EPLT36/2 Herst.-Nr.: CE505D EAN/GTIN: 8861116450910 |
| |
|
| | |
| Mit HP 05A LaserJet Tonerkartuschen sparen Sie bei hohen Druckvolumen. Mit HP Original 2er-Packs reduzieren Sie die Druckkosten im Unternehmen, ohne auf die konsistenten, professionellen Ergebnisse und den zuverlässigen Druckbetrieb von HP Original Lösungen zu verzichten. HP 05A - 2er-Pack - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE505D) - für LaserJet P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 34.8 cm | | Transporttiefe | 22 cm | | Transporthöhe | 20.2 cm | | Transportgewicht | 2.37 kg | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 1.7 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 2300 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP LaserJet P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 144,57* | € 176,89* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,95* | ab € 146,36* | € 177,23* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 147,89* | € 178,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 147,20* | € 178,42* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 147,61* | € 178,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 72,285* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|