Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREECOLOR 225 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6021138
Hersteller:
     Clover Imaging Group
Herst.-Nr.:
     ML2850-HY-FRC
EAN/GTIN:
     4033776204729
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den modernen Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
FREECOLOR - 225 g - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung ML-D2850B/ELS) - für Samsung ML-2850D, 2850DR, 2851ND, 2851NDL, 2851NDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Samsung ML-D2850B/ELS
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
225 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ML-2850D, 2850DR, 2851ND, 2851NDL, 2851NDR
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
ML2010-FRC
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.