Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREECOLOR 90 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6014211
Hersteller:
     Clover Imaging Group
Herst.-Nr.:
     E120-FRC
EAN/GTIN:
     4033776204231
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
FREECOLOR - 90 g - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Lexmark E120, E120n
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
90 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark E120, E120n
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
E260-FRC
ab € 43,98*
Zubehör
Freecolor
E360-FRC
ab € 66,01*
Zubehör
Freecolor
E460-FRC
ab € 75,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.