| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6000520 Herst.-Nr.: CV0019 EAN/GTIN: 4260113563007 |
| |
|
| | |
| Verlängerungskabel für VGA Signale. Das Kabel ist robust, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Die Befestigungen mit Rändelschrauben garantieren einen perfekten Halt. Zudem unterstützt es selbst bei hohen Auflösungen und Frequenzen eine flimmerfrei Wiedergabe. LogiLink - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (W) zu HD-15 (VGA) (M) - 10 m - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Verlängerungskabel | | Technologie | Doppelisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Daumenschrauben, Ferritkern | | Länge | 10 m | | American Wire Gauge (AWG) | 30 | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL 2919, RoHS | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |