Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4929998
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-BBBU
EAN/GTIN:
     5397063223992
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Diese Tonerkassette mit sehr hoher Kapazität von Dell kann nur mit dem Farbdrucker von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 6000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt.
Dell - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell C2660dn, C2665dnf
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell C2660dn, C2665dnf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-BBBR
ab € 148,30*
Ähnlich
Dell
593BBBN
ab € 59,54*
Ähnlich
Dell
593-BBBO
ab € 54,83*
Ähnlich
Dell
593-BBBT
ab € 191,17*
Ähnlich
Dell
V4TG6
ab € 151,32*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBM
ab € 11,94*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBN
ab € 43,86*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBO
ab € 38,97*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBP
ab € 11,86*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBQ
ab € 13,19*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBS
ab € 94,35*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBS
ab € 95,76*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBU
ab € 121,61*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBU
ab € 117,84*
Ähnlich
WhiteBox
593-BBBM
ab € 13,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.