Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Rhino 4200 Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4920452
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1852995
EAN/GTIN:
     3501178529951
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
DYMO RH
DYMO Rhino
DYMO Rhino Pro
Der DYMO Rhino 4200 erledigt Etikettierarbeiten schnell und ordentlich. Mit den Direktzugriffstasten können Sie auf schnelle Art Kabel-/Drahtbeschriftungen, Fähnchenetiketten, die Barcodes Code 39 und Code 128, Etiketten mit fester Länge oder für Module und vieles mehr erstellen und formatieren. Drucken Sie bis zu 19 mm breite Etiketten aus flexiblem Nylon, permanentem Polyester oder strapazierfähigem Vinyl - und drucken Sie direkt auf Schrumpfschläuche. Sparen Sie sogar noch mehr Zeit mit großartigen Funktionen, wie der Favoritentaste, die Ihnen über nur eine Taste den Zugriff auf häufig verwendete Etiketten, Symbole und Begriffe ermöglicht, und der benutzerspezifischen Taste, mit der durch Speicherung der benutzerspezifischen Einstellungen unnötige Vorgänge vermieden werden.
DYMO Rhino 4200 Kit - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,9 cm) - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Barcodes
Code 39, Code 128
Tastatur
QWERTY
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (1,9 cm)
Medientyp
Vinyl-Etiketten, beständiges Polyesterband, flexibles Nylonband, selbstlaminierendes Vinylband, Schrumpfschlauch, nicht klebendes Etikett
Max. Mediengröße (angepasst)
19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
6 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,9 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,9 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Medien
1 12-mm-Vinyl-Band weiß
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
770 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.