Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-158SK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4893867
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     15800
EAN/GTIN:
     4250078188193
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Dieser Festplattenwechselrahmen hat ein effizientes passives Kühlsystem. Durch die Bauweise des Aluminiumgehäuses kann die Wärme der Festplatte ganz ohne Lüfter abgeführt werden, sodass ein leiser Betrieb gewährleistet wird.
ICY BOX IB-158SK-B - Mobiles Speicher-Rack - 3.5" (8.9 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Tastensperre, hotswapfähiger Wechselrahmen, EasySwap Mechanism
Produktmaterial
Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Zubehör im Lieferumfang
2 Sicherheitsschlüssel
Kennzeichnung
Plug and Play
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
17.9 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
310 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA
Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x Hot-Swap 5.25" (13.3 cm)
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20042
ab € 37,74*
Ähnlich
RaidSonic Technology
16800
ab € 17,13*
Ähnlich
RaidSonic Technology
17000
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.