| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4890313 Herst.-Nr.: MX-C30GT-B EAN/GTIN: 4974019774343 |
| |
|
| | |
| Sharp MX-C30GT-B - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Sharp MX-C250F, MX-C300W, MX-C301W Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Sharp MX-C250F, MX-C300W, MX-C301W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridge sharp copier, lasertoner |
| | |
| |