| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4876665 Herst.-Nr.: LC-25BU3 EAN/GTIN: 4260070123351 |
| |
|
| | |
| LC Power LC-25BU3 - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern | | Produktmaterial | Aluminium | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 8.6, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 8.1 cm | | Tiefe | 13 cm | | Höhe | 1.2 cm | | Gewicht | 200 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA | | Einschübe | 1 x intern - 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, sata festplatte 2.5 zoll, festplatte sata, externe festplattengehäuse sata |
| | |
| |