Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-78021 Herst.-Nr.: LC-25BUB3 EAN/GTIN: 4260070122439 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges externes Gehäuse für 6,35cm/2,5“-SATA-Festplatten mit einer Aluminium-Unterschale für eine exzellente Wärmeabfuhr. Stilvolles, modernes Design und USB 3.0-Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten. - USB 3.0, abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1 - Für eine 2,5"-SATA-Festplatte - LED-Statusindikator - Plug‘n‘Play Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 227 g | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 85 x 12 x 130 mm | | Kompatible Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7; Mac 8.6+; Linux 2.4+. | Speichermedium | Größe des Speicherlaufwerks | 2.5 Zoll | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA, Serial ATA II | | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Design | Produktfarbe | Aluminium, Schwarz | | Material | Aluminium | | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,30* | € 10,36* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,32* | € 10,37* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,49* | € 10,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,00* | € 11,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,21* | € 11,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|