| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4868557 Herst.-Nr.: 841992 EAN/GTIN: 5704327772064 |
| |
|
| | |
| Ricoh Type 6210D - 1100 g - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio 1060, Aficio 1075 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 1100 g | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 43000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Ricoh Aficio 1060, Aficio 1075 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, toner ricoh schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |