Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 828A Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 828A
HP 828A
HP 828A
HP 828A
HP 828A
HP 828A
HP 828A
HP 828A
HP 828A
HP 828A
Artikel-Nr.:
     C1002-4868323
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF365A
EAN/GTIN:
     8871113239890
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
HP 828 LaserJet Druckerzubehör sorgt dauerhaft für hohe Produktivität. Die HP ColorSphere Technologie liefert herausragende Geschäftsdokumente in brillanter Fotoqualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung – mit den zuverlässigen Original HP Tonerkartuschen.
HP 828A - Magenta - original - Trommeleinheit - für Color LaserJet Enterprise MFP M775; LaserJet Enterprise Flow MFP M830, MFP M880
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
60.3 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
32.7 cm
Transportgewicht
3.9 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.85 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise M855dn, M855x+, M855x+ NFC/Wireless direct, M855xh, MFP M775dn, MFP M775f, MFP M775z, MFP M775z+ ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880zm, MFP M880zm+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z, MFP M830z NFC/Wireless direct, MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct ¦ HP LaserJet Managed MFP M775fm, MFP M775zm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP M830zm
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.