| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4868322 Herst.-Nr.: CF364A EAN/GTIN: 8871113239722 |
| |
|
| | |
| HP 828 LaserJet Druckerzubehör sorgt dauerhaft für hohe Produktivität. Die HP ColorSphere Technologie liefert herausragende Geschäftsdokumente in brillanter Fotoqualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung – mit den zuverlässigen Original HP Tonerkartuschen. HP 828A - Gelb - original - Trommeleinheit - für Color LaserJet Managed Flow MFP M880; LaserJet Enterprise Flow MFP M880 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 60.3 cm | | Transporttiefe | 16.8 cm | | Transporthöhe | 32.7 cm | | Transportgewicht | 3.9 kg | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 2.85 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommeleinheit | | Ergiebigkeit | Bis zu 30000 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Enterprise M855dn, M855x+, M855x+ NFC/Wireless direct, M855xh ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880zm, MFP M880zm+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, hp bildtrommel, bildtrommel, hp toner gelb |
| | |
| |