Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 827A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 827A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 827A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 827A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-4868312
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF300A
EAN/GTIN:
     0887111323910
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 827 LaserJet Druckerzubehör sorgt dauerhaft für hohe Produktivität. Die HP ColorSphere Technologie liefert herausragende Geschäftsdokumente in brillanter Fotoqualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung – mit den zuverlässigen Original HP Tonerkartuschen.
HP 827A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF300A) - für Color LaserJet Managed Flow MFP M880; LaserJet Enterprise Flow MFP M880
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
58.4 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
1.55 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
850 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 29.500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880zm, MFP M880zm+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.