Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActiveJet AC-41 Premium version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4867145
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     EXPACJACA0040
EAN/GTIN:
     5904356294678
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
ActiveJet AC-41 Premium version - Mit hoher Kapazität - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone - für Canon PIXMA iP1800, iP1900, iP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MP470, MX300, MX310
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP1200, iP1300, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600, iP6210D, iP6220D, iP6310D, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP460, MP470, MX300, MX310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.