Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Brother HL-4570/4570CDW/4570CDWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Tonerpatrone Magenta. Entspricht Brother TN325M. Mit Brother DPC-9055, DPC-9270/9270CDN, HL-4140/4140CN, HL-4570/4570CDW/4570CDWT, MFC-9460/9460CDN, MFC-9970/9970CDW kompa...
Xerox Tonerpatrone Magenta. Entspricht Brother TN325M. Mit Brother DPC-9055, DPC-9270/9270CDN, HL-4140/4140CN, HL-4570/4570CDW/4570CDWT, MFC-9460/9460CDN, MFC-9970/9970CDW kompa...
Artikel-Nr.:
     C1002-4864495
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03046
EAN/GTIN:
     0095205983814
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Xerox Brother HL-4570/4570CDW/4570CDWT - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN325M) - für Brother DCP-9055, DCP-9270, HL-4140, HL-4150, HL-4570, MFC-9460, MFC-9465, MFC-9970
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
11.3 cm
Transportgewicht
0.8 kg
Alternative zu
Brother TN325M
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9970CDW
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner magenta, lasertoner für epson, toner cartridge für brother magenta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.