Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Brother HL-4570/4570CDW/4570CDWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner cyan für für Brother DCP-9055, DCP-9270, HL-4140
Xerox Toner cyan für für Brother DCP-9055, DCP-9270, HL-4140
Artikel-Nr.:
     C1002-4864494
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03045
EAN/GTIN:
     0095205983807
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Xerox Brother HL-4570/4570CDW/4570CDWT - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN325C) - für Brother DCP-9055, DCP-9270, HL-4140, HL-4150, HL-4570, MFC-9460, MFC-9465, MFC-9970
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
11.3 cm
Transportgewicht
0.8 kg
Alternative zu
Brother TN325C
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9970CDW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.