Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Brother HL-4570/4570CDW/4570CDWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Tonerpatrone Schwarz. Entspricht Brother TN325BK. Mit Brother DPC-9055, DPC-9270/9270CDN, HL-4140/4140CN, HL-4570/4570CDW/4570CDWT, MFC-9460/9460CDN, MFC-9970/9970CDW komp...
Xerox Tonerpatrone Schwarz. Entspricht Brother TN325BK. Mit Brother DPC-9055, DPC-9270/9270CDN, HL-4140/4140CN, HL-4570/4570CDW/4570CDWT, MFC-9460/9460CDN, MFC-9970/9970CDW komp...
Artikel-Nr.:
     C1002-4864493
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03044
EAN/GTIN:
     0095205983791
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Xerox Brother HL-4570/4570CDW/4570CDWT - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN325BK) - für Brother DCP-9055, DCP-9270, HL-4140, HL-4150, HL-4570, MFC-9460, MFC-9465, MFC-9970
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
11.3 cm
Transportgewicht
0.8 kg
Alternative zu
Brother TN325BK
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9970CDW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.