Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LC-129XLBK Herst.-Nr.: LC129XLBK EAN/GTIN: 4977766724166 |
| |
|
| | |
| 100 Jahre Lichtechtheit Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit. 4 separate Patronen Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Blauer Engel Getestete und nach RAL-UZ 171 zertifizierte Geräte zeichnen sich bei Verwendung von Brother Tintenpatronen durch ihren energieeffizienten und emissionsarmen Betrieb aus. Brother LC129XLBK - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Brother MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 9.2 cm | | Transporttiefe | 14 cm | | Transporthöhe | 4.7 cm | | Transportgewicht | 154 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 7.645 cm x 4.22 cm x 6.71 cm / 109 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2400 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 22,23* | € 24,20* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 22,53* | € 24,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 22,73* | € 24,47* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 22,89* | € 24,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 23,01* | € 24,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,23* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|