Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell VoyagerCG 9540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4863001
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK9540-37A38
EAN/GTIN:
     5711045269240
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell's MS9540 VoyagerCG Hand-Held-Einlinien-Laserscanner bietet das schnelle Scannen sämtlicher Standard-1D-Barcodes. Die Voyager-Baureihe der Hand-Held-Einlinien-Laserscanner vereint Form und Funktion und ist zum Industriemaßstab für Wertschöpfung und Leistungsfähigkeit geworden. Dieser schnittige Scanner bietet die patentierte automatische Infrarotaktivierung und dekodiert sämtliche Standard-1D-Barcodes. Außerdem verfügt der VoyagerCG über die patentierte CodeGate-Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, den erwünschten Barcode einfach anzupeilen und die Datenübertragung durch Betätigen eines einzigen Knopfes auszuführen. Für das Präsentationsscannen bietet Honeywell einen Ständer mit einer automatischen Standbetriebserfassungstechnik an. Der MS9541 VoyagerHD eignet sich ideal für Anwendungen, die Scannen in hoher Dichte erfordern, und bietet das rasche und präzise Scannen von 1D-Barcodes.
Honeywell VoyagerCG 9540 - Barcode-Scanner - Handgerät - 72 Linie/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Festmontageständer
Kennzeichnung
IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, Laser Class 1, WEEE, cULus, EN 60825-1
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
120 mA (Standby), 165 mA (in Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
19.8 cm
Gewicht
149 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
72 Linie/Sek.
Funktionen
Mit Auslöser, Reduced Space Symbology (RSS), CodeGate
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
25.4 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
68
Skew (Grad)
52
Print Contrast Signal (PCS)
35%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, Telepen, Code 32, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post, Trioptic Code, EAN-UCC Composite, Code 93i
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.