Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 727 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4860977
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C1Q12A
EAN/GTIN:
     0887758278048
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 727 Designjet Tintenpatronen wurden zusammen mit Ihrem HP Designjet Drucker als optimiertes Drucksystem konzipiert. Original HP Tinten reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Produktivität. Dank gestochen scharfer, schnell trocknender, wischfester Ausdrucke können Druckjobs schneller abgewickelt werden.
HP 727 - 300 ml - mit hoher Kapazität - mattschwarz - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T1500, T1530, T2500, T2530, T920, T930
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
28.3 cm
Transporttiefe
4.1 cm
Transporthöhe
11.8 cm
Transportgewicht
490 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
430 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mattschwarz (pigmentiert)
Kapazität
300 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T1530, T1530 PostScript, T2500 eMultifunction Printer, T2500 PostScript eMultifunction Printer, T2530, T2530 PostScript, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, T930, T930 PostScript
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.