Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite B2083HSD-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4859535
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B2083HSD-B1
EAN/GTIN:
     4948570112777
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ProLite B2083HSD ist ein 19,5"-Monitor mit 1600 x 900 LED-Hintergrundbeleuchtung und einem höhenverstellbaren Standfuß, der die Drehung des Bildschirms unterstützt und so eine perfekte Körperhaltung und optimalen Betrachtungskomfort gewährleistet. Er verfügt über eine Reaktionszeit von 5 ms von Schwarz zu Schwarz und ein hochentwickeltes Kontrastverhältnis von 12 000 000: 1, das eine sehr gute Bildqualität gewährleistet. Der Monitor ist ENERGY STAR-zertifiziert. Eine perfekte Lösung für das Bildungswesen, lokale Behörden, Unternehmen und Finanzmärkte.
iiyama ProLite B2083HSD-B1 - LED-Monitor - 50.8 cm (20") (19.5" sichtbar) - 1600 x 900 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.3 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
50.8 cm (20")
Sichtbare Bildfläche
49.5 cm (19.5")
Besonderheiten
HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
46.95 cm x 23 cm x 35.65 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
1600 x 900 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.271 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Steuerelemente und Einstellungen
Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Luminanz
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
55 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D ¦ 1 x Audiokabel
Kennzeichnung
TUV GS, VESA DPMS, DDC/CI, GOST-R, VCCI Class B
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
15.4 W
Stromverbrauch (typisch)
15 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15.4 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista, Windows 8
Mitgelieferte Software
Driver
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+22
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
88547
ab € 18,82*
Zubehör
C2G
88517
ab € 19,79*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,97*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,47*
Zubehör
C2G
88513
ab € 9,17*
Zubehör
C2G
88543
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.