Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO DuraVision DV1908-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4858488
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     DV1908-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der DuraVision DV1908-001 ist ein 19-Zoll Industrie Fronteinbau-Monitor mit PC- und Video-Anschlüssen. Die Vorderseite dieses Monitors wurde für den härtesten Industrie-Einsatz entwickelt und ist nach IP65-Norm (international protection) Staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Zudem ist dieser Monitor resistent gegenüber elektromagnetischer Strahlung. Die BNC (FBAS) und S-Video Schnittstellen ermöglichen den Anschluss von verschiedensten Videoquellen z.B. im Bereich Videoüberwachung. Die EIZO DuraVision-Displays wurden entwickelt, um die hohen Anforderungen im industriellen Einsatz vollumfänglich zu erfüllen. Dura steht für durability - also Nachhaltigkeit. Die DuraVision-Monitore stehen für perfekte Bildqualität und sorgfältigste Verarbeitung unter Einbezug von erstklassigen Komponenten und Panels.
EIZO DuraVision DV1908-001 - LED-Monitor - 48 cm (19") - offener Rahmen - 1280 x 1024 - TN - 300 cd/m² - DVI-I, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.5 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48 cm (19")
Besonderheiten
Bild in Bild
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.1 cm x 6.8 cm x 38.44 cm
Seitenverhältnis
5:4
Native Auflösung
1280 x 1024
Pixelpitch
0.294 mm
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
15 - 100 kHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Signalkabel ¦ 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
VESA DPMS, IP65
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
4 Watt
Spannungsversorgung
Extern
Stromverbrauch (typisch)
32 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-I ¦ Composite Video (BNC) ¦ S-Video ¦ Seriell
TV-Tuner
Analoges Videoformat
NTSC, SECAM, PAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 996,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,37*
€ 1.316,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,17*
€ 1.313,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,32*
€ 1.249,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,53*
€ 1.215,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,01*
€ 1.185,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.