Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - DVI-Verlängerungskabel - Dual Link - DVI-D (W) zu DVI-D (M) - 5 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4855820
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CD0005
EAN/GTIN:
     4260113564349
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 5m
dvi verlängerung
DVI-D Verlängerungskabel zur Übertragung von digitalem High Definition Videosignalen. Das Kabel ist robust, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.
LogiLink - DVI-Verlängerungskabel - Dual Link - DVI-D (W) zu DVI-D (M) - 5 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Verlängerungskabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Ferritleiste
Länge
5 m
American Wire Gauge (AWG)
28
TMDS-Links
Dual Link
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, UL 20276
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.