Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     8567-2100005114
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     A4-26747
EAN/GTIN:
     9003974417424
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse.
Mondi Color Copy - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 300 g/m² - 125 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
300 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
125 Blatt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 5,93*
2 Tage
799
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,22*
€ 9,54*
2 Tage
349
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 5,41*
€ 9,57*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,10*
€ 9,64*
1 Tag
103
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,45*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,03856* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,65*
Ähnlich
Inapa
2100005108
ab € 4,70*
Ähnlich
Mondi
CC316
ab € 9,34*
Ähnlich
Mondi
CC420
ab € 5,94*
Ähnlich
Mondi
CC428
ab € 5,42*
Ähnlich
Mondi
8687B28B
ab € 10,76*
Ähnlich
Mondi
8687YK90B
ab € 11,82*
Ähnlich
Mondi
23802019052
ab € 11,93*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.