Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 3610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Artikel-Nr.:
     C1002-4844933
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00773
EAN/GTIN:
     0095205973136
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox Phaser 3610 - Trommelkartusche - für Phaser 3610; WorkCentre 3615, 3655
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.0199 cm
Transporttiefe
39.3699 cm
Transporthöhe
27.9399 cm
Transportgewicht
2.2453 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Patronenmerkmale
Xerox SMart Kit
Verbrauchsmaterialtyp
Trommelkartusche
Ergiebigkeit
Bis zu 68.000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 3610/DN, 3610/DNM, 3610/N, 3610/YDN, 3610/YDNM, 3610V/DN, 3610V_DN, 3610V_DNM, 3610V_N ¦ Xerox WorkCentre 3615/DN, 3615/DNM, 3615V_DNM, 3615V_DNW, 3655/S, 3655/SM, 3655/X, 3655/XM, 3655/YXM, 3655I/S, 3655iSM, 3655IV_S, 3655IV_SM, 3655IV_X, 3655IV_XM, 3655iX, 3655iXM, 3655V_S, 3655V_SM, 3655V_X, 3655V_XM, 3655V_XW
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.