| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4844932 Herst.-Nr.: 106R02720 EAN/GTIN: 0095205973082 |
| |
|
| | |
| Xerox Phaser 3610 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 3610; WorkCentre 3615 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 39.4969 cm | | Transporttiefe | 32.5881 cm | | Transporthöhe | 40.9955 cm | | Transportgewicht | 498.9 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 5900 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 3610/DN, 3610/DNM, 3610/N, 3610/YDN, 3610/YDNM, 3610V/DN, 3610V_DN, 3610V_DNM, 3610V_N ¦ Xerox WorkCentre 3615/DN, 3615/DNM, 3615V_DNM, 3615V_DNW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |