Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 2893 Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4844723
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4218186
EAN/GTIN:
     4018474218186
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit. Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt.
Pelikan 2893 - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-590C) - für Kyocera FS-C2026, FS-C2126; ECOSYS M6023, M6026, M6526, P6026; FS-C5250
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Kyocera TK-590C
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
Nordic Ecolabel
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera FS-C2026MFP, FS-C2026MFP/KL3, FS-C2026MFP+, FS-C2026MFP+/KL3, FS-C2126MFP, FS-C2126MFP/KL3, FS-C2126MFP+, FS-C2126MFP+/KL3 ¦ Kyocera ECOSYS M6023cdn/KL3, M6026cdn, M6526cdn, M6526cdn/KL3, P6026cdn ¦ Kyocera FS-C5250DN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.