Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 1233c Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4844714
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4228796
EAN/GTIN:
     4018474228796
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit. Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt.
Pelikan 1233c - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 305A) - für HP LaserJet Pro 300 M351, 400 M451, MFP M375, MFP M475
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 305A
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 19798, Nordic Ecolabel
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro 300 M351a, 400 M451dn, 400 M451dw, 400 M451nw, MFP M375nw, MFP M475dn, MFP M475dw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.