Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7827-WA3011.01 Herst.-Nr.: 05319GD11030 EAN/GTIN: 4054318734320 |
| |
|
| | |
| Zebra-Verbrauchsmaterialien sind laborgetestet und wurden speziell zur Verwendung auf Zebra-Druckern entwickelt. Wenn sie zusammen mit Zebra-Druckern verwendet werden, bieten sie die bestmögliche Leistung und Zuverlässigkeit beim Barcode-Drucken. Zebra 5319 Wax - 24er-Pack - Gold - 110 mm x 300 m - Farbband - für Zebra 110, 140, 220, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 140, 170; Z Series ZM600 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gold | | Drucktechnologie | Thermowachs | | Enthaltene Anz. | 24er-Pack | | Bandgröße | 110 mm x 300 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra 110Xi4, 140Xi4, 220Xi4, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105SL ¦ Zebra Stripe S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 140XillIPlus, 170Xi4, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,90* | € 66,98* | | | | | | | | | | 24 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 60,08* | € 67,15* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.224,75* | € 1.338,81* | | | | | 5 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1.505,02* | € 1.648,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.607,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|