Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4831988
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042549
EAN/GTIN:
     8715946529516
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fotos können die Erinnerung an besondere Momente in einem Augenblick wieder zum Leben erwecken. Mit diesem erschwinglichen Hochglanz-Fotopapier holen Sie das Beste aus Ihren Fotos heraus. Sie müssen nicht lange überlegen: Mit diesem preiswerten und gleichzeitig hochwertigen Fotopapier können Sie alle Ihre Lieblingsfotos drucken.
Epson - Glänzend - 102 x 152 mm - 200 g/m² - 500 Blatt Fotopapier - für EcoTank ET-2750, 2751, 2756, 2850, 2851, 2856, 4750, 4850; Expression Home HD XP-15000
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
102 x 152 mm
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m²
Enthaltene Menge
500 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson L555 ¦ Epson EcoTank ET-2750, ET-2750U, ET-2751, ET-2756, ET-2850, ET-2850U, ET-2851, ET-2856, ET-3750, ET-4750, ET-4750 Unlimited, ET-4750U, ET-4850, ET-4850U, ET-7700, ET-7750 ¦ Epson Expression Home XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235, XP-235A, XP-245, XP-247, XP-320, XP-33, XP-342, XP-345, XP-405, XP-415, XP-420, XP-422, XP-424, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-530 ¦ Epson Expression Home HD XP-15000 ¦ Epson Expression Photo XP-55 ¦ Epson Expression Premium XP-530, XP-540, XP-540 Media Bundle, XP-6000, XP-6005, XP-610, XP-615, XP-620, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-810, XP-900, XP-900 Stickers ¦ Epson WorkForce WF-100W, WF-2010W, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF, WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF ¦ Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-6090DW, WF-6590DWF, WF-R5190 DTW Flex, WF-R5190 DTW Flex BAM, WF-R5690 DTWF Flex BAM, WF-R5690DTWF Flex, WF-R8590 D3TWFC Flex, WF-R8590 DTWFC Flex, WF-R8590DTWF Flex
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ63405
ab € 196,14*
Zubehör
Epson
C11CJ63407
ab € 423,32*
Zubehör
Epson
C11CJ63406
ab € 203,35*
Zubehör
Epson
C11CJ61402
ab € 278,24*
Zubehör
Epson
C11CJ60402
ab € 305,80*
Zubehör
Epson
C11CG43402
ab € 238,67*
Zubehör
Epson
C11CD36402
ab € 93,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.